Fasádní membrána Stamisol Safe One
Fasádní fólie STAMISOL Safe One
STAMISOL-(SAFE ONE)-20X2,65M
Obj. č. 0681001199
EAN 4056807916149
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nehořlavá fasádní fólie Euroclass A2-s1, d0
- Vysoká odolnost vůči UV záření, teplu a vlhkosti
- Zajistí stěnám dlouhodobou ochranu před vodou a větrem
- Prodyšná, zabraňuje kondenzaci a pomáhá při tepelné izolaci
- Poskytuje otevřený obklad fasády větší kontrast a hloubku
Mechanické vlastnosti uvedené ve specifikacích produktů jsou střední hodnoty s tolerancí ±10%.
Datové listy(X)
Lze lepit na všechny podklady
Pro předsazené stěny a otevřené fasádní konstrukce
Pokládá se přímo na tepelnou izolaci
Konstrukce | Bez samolepicí pásky |
Plošná hmotnost na m² | 310 g |
Délka role | 20 m |
Šířka role | 265 cm |
Plocha | 53 m² |
Počet rolí na paletu | 25 ks |
Materiál | Skelná vlákna |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 250 °C |
Tloušťka | 0,24 mm |
Vhodné pro provizorní zastřešení/provizorní pokrytí | 2 Měsíce |
Odolnost vůči UV záření | Permanentní |
Barva | Černá |
Třída / podmínky stavebních hmot | A2, s1 d0 – nehořlavost / Podle normy DIN EN 13501 |
Tloušťka vzduchové mezery odpovídající difúzi vodních par/podmínkám | 0,12 m / podle normy DIN EN 12572 C |
Odolnost proti průniku vody | W1 |
Odolnost proti dalšímu trhu (podélnému) | 220 N |
Odolnost proti dalšímu trhu (příčnému) | 220 N |
Podélná tažná síla při 50 mm | 1400 N |
Příčná tažná síla při 50 mm | 1300 N |