Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Fasádní fólie WÜTOP Thermo Fassade pro fasádní konstrukce odolné proti větru a dešti

WUTOP-THERMO-FASSADE-2SK-L50M-S1,5M-75QM

Obj. č. 0681001060

EAN 4050382688125

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Fasádní fólie WÜTOP Thermo Fassade pro fasádní konstrukce odolné proti větru a dešti

Obj. č. 0681001060

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 75 m2

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Tato UV-stabilizovaná fasádní fólie je vhodná pro všechny odvětrávané fasádní konstrukce s uzavřeným a otevřeným obkladem s podílem otevřených spár max. 40 % plochy fasády a šířkou spáry do 50 mm
  • Větru odolná a voděodolná

  • Chrání izolaci před deštěm a sněhem

  • Normálně hořlavá

  • Vysoce paropropustná

  • Vysoká odolnost vůči UV záření

  • Spárovaná část povrchu fasády do 40 %

  • Čistá šířka spoje až 50 mm

  • Rychlá a snadná aplikace

  • Černý povrch

  • Pracovní teplota +5 až +50 °C
Doklad o plnění

DIN EN 13859-2

Upozornění
  • Při aplikaci dodržujte platné normy, technické předpisy a návod k použití.

  • Při pokládce je nutno dodržet normy DIN 18516-1 a DIN 1055 část 1 až 4.
Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Fólie WÜTOP Thermo Façade je vhodná pro všechny odvětrávané fasádní konstrukce se spárami o šířce do 5 cm. Podíl spár fasády nesmí překročit celkem 40 %.



V případě dřevěných stojkových konstrukcí, kovových konstrukcí a při sanacích je fasádní fólie WÜTOP Thermo Fassade optimálním řešením pro vytvoření fasádní konstrukce odolávající větru a dešti, která je přesto difúzně otevřená. Na základě svých vynikajících stavebně fyzikálních hodnot zajišťuje vynikající podmínky pro bydlení. Parozábrany a parobrzdy WÜTOP jsou velmi vhodné k ochraně tepelné izolace zevnitř.

Návod

V případě odlišných požadavků pro aplikaci požádejte o konzultaci. Zarovnejte membránu vodorovně nebo svisle k základu nosné konstrukce potahovanou vrstvou směrem ven a zajistěte ji v překryvu. Za permanentního napínání počínaje z jedné strany pás definitivně upevněte v oblasti překrývání k nosné konstrukci (kladivovým sponkovačem, obj. č. 0714854 nebo 0714811 nebo ručním sponkovačem obj. č. 0714834). Další pásy pokládejte napnuté s minimálně 10 cm překrytím, jak je popsáno výše. Zajistěte, aby připevnění bylo zakryté. Následně uzavřete přesahy pomocí lepicí pásky za permanentního tlaku tak, aby fólie byla bez záhybů. Je třeba dbát na to, aby se žádné místo slepené páskou EURASOL® Max nenacházelo v otevřené části spáry (není trvale odolná vůči UV záření). V tomto případě nepoužívejte samolepicí variantu. Připevnění mimo oblast překrývání musí být uzavřena a zabezpečena proti větru (lepicí páskou EURASOL Max, obj. č. 0992710160, 0992710161) Otvory, napojování a ukončení musí být trvale neprodyšně provedeny lepicími materiály vhodnými pro exteriér (např. pomocí lepidla WÜTOP WRD, obj. č. 0893700115) a musí být zajištěny pomocí přítlačné latě nebo spony. Jakákoliv poškození fólie WÜTOP Thermo Façade se musí opravovat přířezy originální fólie a vhodnou lepicí páskou (EURASOL Max, obj. č. 0992710160, 0992710161). Musí se dodržet teploty zpracování +5 °C až + 50 °C. Při pokládce je třeba dodržet normu DIN 18516-1 a DIN 1055 část 1 až 4. Krytinu je nutno položit nejpozději 3 měsíce po pokládce membrány WÜTOP Thermo Façade. Doporučujeme však obložení fasády provést co nejdříve.

Konstrukce

Se samolepicí páskou

Plošná hmotnost na m²

220 g

Délka role

50 m

Šířka role

1,5 m

Plocha

75 m²

Počet rolí na paletu

20 ks

Materiál

Polyesterové rouno

Tloušťka

0,5 mm

Vhodné pro provizorní zastřešení/provizorní pokrytí

4 Týdny

Odolnost vůči UV záření

3 měsíce při vystavení povětrnosti/ Ano, při světlé šířce spáry do 50mm

Min./max. odolnost vůči teplotám

-30 až 80 °C

Barva

Černá

Třída / podmínky stavebních hmot

E – normálně hořlavý / Podle normy DIN EN 13501

Tloušťka vzduchové mezery odpovídající difúzi vodních par/podmínkám

0,1 m / podle normy DIN EN 12572 C

Odolnost proti průniku vody

W1

Odolnost proti dalšímu trhu (podélnému)

200 N

Odolnost proti dalšímu trhu (příčnému)

200 N

Podélná tažná síla při 50 mm

265 N

Příčná tažná síla při 50 mm

315 N

Roztažnost/podmínky

55 % / Podle normy DIN EN 12311-1

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Lepicí těsnicí páska EURASOL® MAX

EURASOL MAX 60MMX25M

Lepicí páska odolná vůči UV záření a povětrnostním vlivům pro neprodyšné a větru odolné lepení podstřešních fólií, parotěsných zábran, parotěsnicích membrán a fasádních membrán
x 6 ks
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Lepicí těsnicí páska EURASOL® MAX

EURASOL MAX 60MMX25M

Lepicí páska odolná vůči UV záření a povětrnostním vlivům pro neprodyšné a větru odolné lepení podstřešních fólií, parotěsných zábran, parotěsnicích membrán a fasádních membrán
x 6 ks