Fasádní fólie STAMISOL EXTREME DW
Fasádní fólie STAMISOL EXTREME DW
STAMISOL DW ČERNÁ
Obj. č. 0681001149
EAN 4053479889351
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Mimořádně robustní a trvale odolné vůči UV záření (test po dobu 10 000 h), teplu a vlhkosti
- Membrána poskytuje stěnám trvalou ochranu před vodou a odolává extrémnímu větru
- Díky lepšímu kontrastu a hloubce zajišťuje větší estetickou přitažlivost otevřených fasádních obkladů
- Prodyšná fólie zabraňuje riziku kondenzace a napomáhá tepelné izolaci
Ochranné střešní fólie a fasádní fólie Stamisol lze kombinovat výhradně s produkty systému Stamisol!
Mechanické vlastnosti uvedené ve specifikacích produktů jsou střední hodnoty s tolerancí ±10 %.
Datové listy(X)
- Pro všechny typy nosných konstrukcí (dřevo, kov atd.)
- Lze lepit na jakýkoli základní materiál
- Pro zavěšené a otevřené fasády
- Montuje se přímo na tepelnou izolaci
- Lze lepit na jakýkoli základní materiál
Konstrukce | Se samolepicí páskou |
Plošná hmotnost na m² | 380 g |
Délka role | 26 m |
Šířka role | 2,5 m |
Plocha | 65 m² |
Počet rolí na paletu | 45 ks |
Materiál | Polyesterové rouno |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -20 až 100 °C |
Tloušťka | 0,6 mm |
Vhodné pro provizorní zastřešení/provizorní pokrytí | 24 Měsíce |
Odolnost vůči UV záření | Permanentní |
Barva | Černá |
Třída / podmínky stavebních hmot | E – normálně hořlavý / Podle normy DIN EN 13501-1 |
Tloušťka vzduchové mezery odpovídající difúzi vodních par/podmínkám | 0,06 m / podle normy DIN EN 12572 C |
Odolnost proti průniku vody | W1 |
Odolnost proti dalšímu trhu (podélnému) | 288 N |
Odolnost proti dalšímu trhu (příčnému) | 345 N |
Podélná tažná síla při 50 mm | 520 N |
Příčná tažná síla při 50 mm | 470 N |