Fasádní fólie STAMISOL EXTREME Color
STAMISOL COLOR DOPRAVNÍ ČERVENÁ
Obj. č. 0681001194
EAN 4053479276380
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Maximální volnost návrhu díky širokému barevnému spektru a vysokému podílu otvorů
- Stamisol Extreme Color: až 70 % otevřených spojů a šířka spáry až 100 mm.
- Stamisol Extreme Color HI-FR (zpomalovač hoření, třída stavebních materiálů B-s2,d0): až 50 % spár, šířka spáry až 100 mm.
Robustní a trvanlivá
- Trvalá odolnost vůči UV záření, teplu a vlhkosti
- Odolná proti dešti, prodyšná
- Mechanicky odolná a povrchově stabilní i za silného větru
- Vylepšená požární ochrana s verzí Stamisol Extreme Color HI-FR (800 g /m2, třída stavebního materiálu B-s2,d0)
Estetičtější vzhled
- Lze dobře sladit s otevřeným obkladem fasády
- Dodává fasádě větší kontrast a hloubku a nabízí velký potenciál pro kreativní design
Účinná tepelná izolace
- Vnější izolace zvyšuje komfort a zlepšuje energetickou bilanci budovy
- Chrání izolaci proti vodě a větru
- Zabraňuje nebezpečí kondenzace
Konstrukce musí odpovídat „osvědčeným postupům“.
Ochranné střešní a fasádní fólie Stamisol lze kombinovat výhradně s doplňkovými produkty systému Stamisol.
Datové listy(X)
- Těsnění spárovaných fasád
- Těsnění skleněných fasád a fasád
- Montuje se přímo na tepelnou izolaci
Konstrukce | Bez samolepicí pásky |
Plošná hmotnost na m² | 445 g |
Délka role | 26 m |
Šířka role | 2,5 m |
Plocha | 65 m² |
Počet rolí na paletu | 25 ks |
Materiál | Polyesterové rouno |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 80 °C |
Tloušťka | 0,8 mm |
Vhodné pro provizorní zastřešení/provizorní pokrytí | 24 Měsíce |
Odolnost vůči UV záření | Permanentní |
Barva | Červená |
Třída / podmínky stavebních hmot | E – normálně hořlavý / Podle normy DIN EN 13501 |
Tloušťka vzduchové mezery odpovídající difúzi vodních par/podmínkám | 0,05 m / podle normy DIN EN 12572 C |
Odolnost proti průniku vody | W1 |
Odolnost proti dalšímu trhu (podélnému) | 280 N |
Odolnost proti dalšímu trhu (příčnému) | 280 N |
Podélná tažná síla při 50 mm | 380 N |
Příčná tažná síla při 50 mm | 380 N |