Fasádní fólie STAMISOL ADVANCED FA 2 TAPE
Fasádní fólie STAMISOL ADVANCED FA
STAMISOL FA
Obj. č. 0681001153
EAN 4053479070636
 
				 
				 
				 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoká odolnost vůči UV záření, teplu a vlhkosti
- Zajistí stěnám dlouhodobou ochranu před vodou a větrem
- Prodyšná, zabraňuje kondenzaci a pomáhá při tepelné izolaci
- Poskytuje otevřený obklad fasády větší kontrast a hloubku
Ochranné střešní fólie a fasádní fólie Stamisol lze kombinovat výhradně s produkty systému Stamisol!
Mechanické vlastnosti uvedené ve specifikacích produktů jsou střední hodnoty s tolerancí ±10 %.
Datové listy(X)
- Pro všechny typy nosných konstrukcí (dřevo, kov atd.)
- Lze lepit k jakémukoli materiálu substrátu
- Pro clony a otevřené fasády
- Montuje se přímo na tepelnou izolaci
- Lze lepit k jakémukoli materiálu substrátu
| Konstrukce | Se samolepicí páskou | 
| Plošná hmotnost na m² | 290 g | 
| Délka role | 26 m | 
| Šířka role | 2,5 m | 
| Plocha | 65 m² | 
| Počet rolí na paletu | 40 ks | 
| Materiál | Polyesterové rouno | 
| Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 100 °C | 
| Tloušťka | 0,5 mm | 
| Vhodné pro provizorní zastřešení/provizorní pokrytí | 12 Měsíce | 
| Odolnost vůči UV záření | Permanentní | 
| Barva | Černá | 
| Třída / podmínky stavebních hmot | E – normálně hořlavý / Podle normy DIN EN 13501 | 
| Tloušťka vzduchové mezery odpovídající difúzi vodních par/podmínkám | 0,05 m / podle normy DIN EN 12572 C | 
| Odolnost proti průniku vody | W1 | 
| Odolnost proti dalšímu trhu (podélnému) | 200 N | 
| Odolnost proti dalšímu trhu (příčnému) | 180 N | 
| Podélná tažná síla při 50 mm | 280 N | 
| Příčná tažná síla při 50 mm | 280 N |