Faráspoly Kerek, DIN 7263, E típus
Faráspoly, E típus
GÖMBRESZELŐ
Cikksz. 071461 80
EAN 4011231719094
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ideális alakú vágóél (ideális vágószög, egységes fogmagasság és távolság)
- Tiszta munkadarab-felületet biztosít, és szükségtelenné teszi a költséges utólagos megmunkálást.
- Elősegíti a jó forgácsolást, és megakadályozza a munkadarab karcolódását.
- Vágási teljesítmény növelése kisebb erővel. A kiváló minőségű acél és az alapos edzés hosszú élettartamot biztosít.
- A kúpos szár biztosítja, hogy a reszelő biztonságosan illeszkedjen a nyélbe.
--- finom
Adatlapok(X)
![]() | |
Reszelőlap hossza (L) | 250 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!