Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Faragó véső lapos ovális

Faragó véső
LAPOS KŐVÉSŐ 250 50

Cikksz. 071463 37

EAN 4011231720113

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Faragó véső lapos ovális

Cikksz. 071463 37
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
Króm-vanádium légedzett acél



Edzett biztonsági kalapácsfej


Meggátolja a kidudorodást és az ütőfej szétforgácsolódását, szétrepedését.



Teljes hosszában edzett nyél


Ezért különösen szívós és kopásálló.



Élesíthető penge



Olajálló PVC markolat


Megakadályozza az ütés során bekövetkező megcsúszásból eredő kézsérüléseket.



A visszapattanásból eredő hatásokat


elnyeli a nyél, nem továbbítódik a kézhez.



Nyolclapú nyél


Megakadályozza a szerszámok elgördülését, pl. állványzatokon.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

250 mm

Ütőfelület szélessége

13 mm

Ütőfelület hossza x szélessége

26 x 13 mm

Vágóél szélessége

50 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk