Famarók Betétek horonymaróhoz
Váltólapkás fa-horonymaró
HORONYMARÓ-CSRLHT-TC-S12-14X92MM
Cikksz. 0612153140
EAN 4047376465961
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagy stabilitás és körfutási pontosság, pontos kontúrok és hosszú élettartam
Prémium minőségű acélból és kopásálló keményfémből készült
Biztonságos és hibátlan munkavégzés
A keményfém vágóélek nagy szilárdságú keményforrasztása miatt
Biztonságosan tárolható marók
A mellékelt újrahasználható csomagolás miatt
Adatlapok(X)
Használható kézi felsőmarókhoz
![]() | |
Megmunkálandó anyag | Puhafa, Keményfa, Corian®, Varicor® |
Átmérő (D) | 14 mm |
Hatásos hossz (NL) | 45 mm |
Szárátmérő (d) | 12 mm |
Hosszúság (L) | 92 mm |
Vágóélek száma | 2 darab |
A következő géptípushoz: | Kézi felsőmaró |
Vágóél anyaga | Karbid |