Famaró készlet 3 részes
Famaró készlet, 3 részes
CTR-SET-3PCS
Cikksz. 0612000003
EAN 4099618803291
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A három részes készlet horonymarót, lekerekítő marót és színelőmarót tartalmaz
- A három különböző marót tartalmazó alapfelszerelés ideális a különféle famarási munkákhoz
- A kiváló minőségű keményfém vágóélek hosszú élettartamot biztosítanak
- Precizitás és nagy vágási teljesítmény a fafeldolgozásban
- A 8 mm-es szárátmérőnek köszönhetően a marók számtalan általános felsőmarón használhatók
Adatlapok(X)
- A legáltalánosabb alkalmazásokhoz puha- és könnyűfában, tömör és keményfában, valamint lemezekben
Darabszám a készletben | 3 darab |
Vágóél anyaga | Karbid |
Forgásirány | Jobb |