Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Faltmaske FMH 4000 V FFP3 NR D mit Ventil

Faltmaske FFP3 FMH 4000 mit Ventil
FAMASK-FMH4000-VENTIL-(FFP3-NR-D)

Art.-Nr. 0899110434

EAN 4065746620208

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Faltmaske FMH 4000 V FFP3 NR D mit Ventil

Art.-Nr. 0899110434
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
Leistungsstarke FFP3-Einwegmaske mit herausragendem Tragekomfort und optimalem Sitz
  • Angenehmer Tragekomfort auch für Brillenträger durch weiche Materialien und spezieller Form, bei der der Luftstrom beim Ausatmen nach unten abgeleitet wird

  • Verringerung des Ausatemwiderstandes und leichteres Entweichen von Feuchtigkeit und Wärme dank dem Komfort-Ausatemventil

  • Kennzeichnung der Filterklasse auf der Maske zur besseren Erkennung

  • Perfekter Schutz durch optimalen Sitz am Gesicht

  • Bessere Fixierung durch in das Filtermaterial eingelassener Nasenbügel

  • Durchgeschlauftes elastisches Kopfband

  • Gute Kombinierbarkeit mit Würth Schutzbrillen für perfekten Schutz
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schützt gegen schädliche/giftige Partikel, Stäube, feste und flüssige Aerosole, Nebel und Rauche, sowie krebserzeugende Stoffe, Enzyme und Mikroorganismen (Viren, Bakterien, Pilze) bis zum 30-fachen des Grenzwertes, z.B. beim Schleifen und Bearbeiten von Buchen-, Eichen- und Tropenholz, bei Arbeiten geringem Umfangs mit Asbest, bei Schweißerarbeiten, beim Umgang mit Bakterien, Viren, Schimmel, Sporen

Filterklasse

FFP3 mit Ventil

Ausführung

Mit Ventil

EN-Norm

149:2001 + A1:2009

Farbe

Weiß

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen