Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Faltmaske FMH 4000 V FFP1 NR D mit Ventil

Faltmaske FFP1 FMH 4000 mit Ventil
FAMASK-FMH4000-VENTIL-(FFP1-NR-D)

Art.-Nr. 0899110431

EAN 4065746620178

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Faltmaske FMH 4000 V FFP1 NR D mit Ventil

Art.-Nr. 0899110431
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
Leistungsstarke FFP1-Einwegmaske mit herausragendem Tragekomfort und optimalem Sitz
  • Angenehmer Tragekomfort auch für Brillenträger durch weiche Materialien und spezieller Form, bei der der Luftstrom beim Ausatmen nach unten abgeleitet wird

  • Verringerung des Ausatemwiderstandes und leichteres Entweichen von Feuchtigkeit und Wärme dank dem Komfort-Ausatemventil

  • Kennzeichnung der Filterklasse auf der Maske zur besseren Erkennung

  • Perfekter Schutz durch optimalen Sitz am Gesicht

  • Bessere Fixierung durch in das Filtermaterial eingelassener Nasenbügel

  • Durchgeschlauftes elastisches Kopfband

  • Gute Kombinierbarkeit mit Würth Schutzbrillen für perfekten Schutz
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schützt gegen nicht-toxische und nicht-fibrogene Partikel, Stäube und Aerosole bis zum 4-fachen des Grenzwertes, z.B. bei Arbeiten mit Zementstaub, Mehlstaub, Abbrucharbeiten von Mauerwerk, Stein, Beton

Filterklasse

FFP1 mit Ventil

Ausführung

Mit Ventil

EN-Norm

149:2001 + A1:2009

Farbe

Weiß

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen