Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Falt-Masker HDPE

Abdeckfolie Falt-Masker mit Klebestreifen
ABDEFOL-KLEBSTRFN-266CMX20M

Art.-Nr. 0992405266
EAN 4024835253314
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Falt-Masker HDPE

Art.-Nr. 0992405266

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Statisch aufgeladene, vorgefaltete Abdeckfolie mit einem Krepp-Abdeckband für den temporären Schutz von Türen, Fenstern, Fensterbänken, Heizkörpern und Möbeln beim Streichen und Verputzen.

Randklebende HDPE-Folie


  • Vorgefaltet

  • Leicht geprägt

  • Statisch aufgeladen


Ein Ablaufen der Farbe wird duch die prägung der Folie verhindert.



Durch die statische Aufladung schmiegt sich die Folie eigenständig an den Untergrund an.

Hinweis

Um ein rückstandsfreies Abziehen zu gewährleisten, muss das Band unmittelbar nach dem Trocknen der Farbe bzw. des Lackes abgezogen werden. Das Klebeband ist nicht UV-beständig und deshalb nicht für Anwendungen im Außenbereich geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das zeitsparende und kompakte 2-in-1-Maskierungskonzept kann für den temporären Schutz von Türen, Fenstern, Fensterbänken, Heizkörpern und Möbeln beim Streichen und Verputzen verwendet werden.

Anleitung

Abrollen - Klebeband fixieren - abschneiden - Folie auseinanderfalten

Ausführung

Mit Flachkrepp-Klebeband

Trägermaterial des Klebebandes

Imprägniertes Papier

Trägermaterial der Folie

Polyethylen

Klebstoffbasis

Kautschuk

Farbe

Transparent (Folienmaterial), Chamois (Trägermaterial)

Breite (aufgeklappt)

266 cm

Breite (zusammengefaltet)

20 cm

Rollenlänge

20 m

Klebebandstärke

14 µm

Folienstärke

10 µm

Klebekraft auf Stahl (pro Längeneinheit)

2,2 N/cm

Reißdehnung / Bedingung

8 % / nach DIN EN 14410

Verarbeitungstemperatur min./max.

10 bis 40 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

0 bis 50 °C

Feuchtigkeits-Beständigkeit

Ja

UV-Beständigkeit

Nein

Einsatzdauer max.

2 d

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen