Falra szerelhető szekrény Kulcsok tárolására
Falra szerelhető kulcsszekrény
KULCSSZEKRÉNY-FÉM-200-KULCSOS
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Hengerzár, normál tartozékként
- Kivehető és áthelyezhető kampós sorok
- A hátsó falon furatokkal a falra szereléshez
- Rögzítőanyagokkal együtt szállítva
Kulcsakasztók nélkül.
Adatlapok(X)
Kulcsok biztonságos és szervezett tárolása műhelyekben, irodákban és építési területeken, stb.
Kivitel | Válaszfallal |
Magasság x szélesség x mélység | 520 x 300 x 130 mm |
Vastagság | 1,2 mm |
Anyag | Lemezacél |
Szín | Szürke |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!