Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Falra szerelhető szekrény Kulcsok tárolására

Falra szerelhető kulcsszekrény

Cikksz. 0824010082
EAN 4052703366279
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Fémlemez vastagság max. 1,2 mm, porbevonatos
  • Hengerzár, normál tartozékként

  • Kivehető és áthelyezhető kampós sorok

  • A hátsó falon furatokkal a falra szereléshez

  • Rögzítőanyagokkal együtt szállítva
Megjegyzés

Kulcsakasztók nélkül.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Kulcsok biztonságos és szervezett tárolása műhelyekben, irodákban és építési területeken, stb.

Kivitel

Válaszfal nélkül

Magasság x szélesség x mélység

360 x 235 x 60 mm

Vastagság

1,2 mm

Anyag

Lemezacél

Szín

Szürke

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Merev műanyagból készült kulcsakasztó

KULCSTARTÓ MEREV MŰA. KÉK 200 DB

Kemény, merev műanyagból készült (0,93 mm vastag)
x 1 db
Kulcsakasztó csuklós kivitellel

KULCSTARTÓ-ÁTLÁTSZÓ-MŰA

Csuklós kulcsakasztó acél kulcskarikával és papír betéttel
x 100 db