Falösszekötő/lapos összekötőrúd Nemesacél, A DIN 17440 szerinti anyagszám: 1.4401, 1.4571, 1.4362
Falösszekötő/lapos összekötőrúd, A4 nemesacél
FALÖSSZEKÖTŐ-4A-300X15X0,5
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Csak vízszintes beépítéshez engedélyezett.
Az engedély számításokra és kivitelezésre vonatkozó előírásait minden körülmények között be kell tartani.
Műszaki engedély: Z-17.1-711
Adatlapok(X)
- A falazat összekötőket teljesen bele kell ágyazni az illesztésbe. Ennek biztosításához helyezze az összekötőt félig az illesztésbe, és fedje be a tetejét habarccsal
- Minimális illesztési vastagság 2 mm (vékonyágyas módszerrel épített falazatokhoz)
- Merőlegesen építse be az összekötendő falak homloklapjai közé
- A falak között különböző szögekben húzódó tompaillesztésekbe minden esetben habarcsot kell tölteni a fal teljes vastagságában
- Minimális kötési hossz: 140 mm
Anyag | Nemesacél |
Bevonat | Eloxált |
Hosszúság | 300 mm |
Szélesség | 15 mm |
Vastagság | 0,5 mm |
Szín | Nemesacél színű, Króm |