Falikar Mode 2, Type2 UNI hordozható töltőállomáshoz
Fali konzol hordozható töltőállomáshoz, UNI
TÖLTŐÁLLOMÁS FALI KONZOL
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Biztonságos tárolás
- A hordozható töltőállomás mindig biztonságosan rendezetten van elhelyezve, és kényelmesen a falra akasztható
- A töltőállomással kombinálva egy egyszerűen falra szerelhető töltőegységet alkot
- A töltőállomás az opcionális zárral biztosítható lopás ellen
Kiváló minőség
- A fali konzol kiváló minőségű porszórt bevonattal rendelkezik
Szélesség | 105 mm |
Magasság | 490 mm |
Mélység | 95 mm |
Anyag | Lemezacél |
Bevonat | Por szórt |
Szín | Fehér, Narancs |
Terméktömeg (darabonként) | 2430.000 g |
Adatlapok (0)
Tanúsítványok/ Dokumentumok (0)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!