Falikar
Fali tartó, 5000 ml kézmosó paszta
FALI TARTÓ 5L-ES KÉZTISZTÍTÓHOZ (KÜLÖN)
Cikksz. 08919003
EAN 4046778793023
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és felhasználási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget az egyéni használatból adódó következményekért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot termékeink műszaki módosítására és továbbfejlesztésére.
Adatlapok(X)
Falra vagy sínre szerelhető
Terméktömeg (darabonként)  | 137,000 g  |