Falikar
Fali tartó 4000 ml kéztisztítóhoz
FALI TARTÓ 4L-ES KÉZTISZTÍTÓHOZ (KÜLÖN)
Cikksz. 08919002
EAN 4011231826990
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A „Fehér színű, oldószermentes kéztisztító” (cikksz.: 0893 942 2), a „Piros színű, gélszappan természetes mikrogranulátumokkal” (cikksz.: 0893 900 045) és a „Sárga színű, gélszappan természetes mikrogranulátumokkal” (cikksz.: 0893 934 11) 4,5 literes kéztisztító vödör falra történő rögzítéséhez.
- Egyszerű felszerelhetőség
 - Könnyű karbantarthatóság
 
Adatlapok(X)
Terméktömeg (darabonként)  | 144,000 g  | 
Anyag  | Fém  | 
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!