Fali tekercstartó Tisztítópapír tekercsekhez szemeteszsáktartóval
Fali tekercstartó tisztítópapír tekercsekhez
FALI KÉZTÖRLŐPAPÍR TARTÓ ZSÁKTARTÓVAL
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Stabil és tartós
- Alkalmas minden szokásos törlő- és tisztítótekercshez
Műhelyek és gyárak, nagy konyhák/étkezdék. Alkalmas bármilyen területen, ahol tisztítópapír tekercseket használnak.
Az adagoló a falra szerelhető, és el van látva egy szemeteszsáktartóval.
Anyag | Műanyag / fém |
Szín | Piros |
Szélesség | 50 cm |
Mélység | 32 cm |
Magasság | 63 cm |
Tekercsszélesség | 38 cm |
Adatlapok(X)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!