Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fali állvány, 1300

Falipolc, 1300
FALITARTÓ 1300

Cikksz. 0962200332
EAN 4024835846615

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Univerzális sínnel 2/3/4 méretű tárolódobozokhoz. Ideális műhelyek, kisipari és ipari vállalkozások számára kis- és/vagy pótalkatrészek tároló rendszereként.
  • Optimális raktári rendszer a tárolódobozokhoz színkód alapján történő elrendezhetősége miatt

  • A szerelés helyén optimálisan kéznél van
Megjegyzés

Fali tartó szükséges

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Dobozok kivitele

Dobozok nélkül

Szélesség

1055 mm

Magasság

1275 mm

Anyag

Lemezacél

Bevonat

Horganyzott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk