Fal- és mennyezetcsiszoló, WSS 225-E COMPACT
Fal- és mennyezetcsiszoló, WSS 225-E Compact
FAL- ÉS FÖDÉMCSISZOLÓ WSS 225-E COMPACT
Cikksz. 07021211
EAN 4056807072463
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A dolgozók és a gép védelme
A dolgozót és a gépet a finomindítás védi.
Ergonomikus és fáradtságmentes munkavégzés
A rendkívül praktikus és könnyű gép, amely nagy működési kényelmet biztosít, és optimális egyensúlyt a motor és a csiszolótányér között, elősegíti az ergonomikus és könnyű munkavégzést.
Ideálisan alkalmazható sarkok csiszolására
Az egyenes, forgatható élszegmens megkönnyíti a fal/fal vagy a mennyezet/fal közötti átmenetek csiszolását, közelebb a sarkokhoz.
Nagy stabilitás
Az optimalizált hajlékony tengely a csiszolófej nagyobb stabilitásáról gondoskodik.
Hatékony elszívás
A kefegyűrű és a csiszolólap közötti, valamint a 10 furatos elszívón keresztül történő elszívás meggátolja a csiszolóanyag gyors eltömődését.
Egyenletes csiszolás
A rugalmas szerelésű csiszolófej védőburok biztosítja a csiszolófej tökéletes beállítását minden egyenetlen felületre.
Adatlapok(X)
Ideális gipszkarton, hőálló Styrofoam lemezek csiszolásához, valamint festés előkészítéséhez.
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Érintésvédelmi osztály | I. védelmi osztály / védőföldelés |
Teljesítményfelvétel | 500 W |
Teljesítményleadás | 270 W |
Min./max. üresjárati sebesség | 1100-1650 Ford/perc |
Csiszolótányér átmérője | 225 mm |
Hosszúság | 1580 mm |
Gép tömege | 3,9 kg |
Kábelhossz | 5 m |
CLIPCON-(F.WSS225-E-COMPACT)
CARYCASE-(F.WSS225-E-COMPACT)