Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Fahrzeugschwamm Kombi

Fahrzeugschwamm Kombi
FZGSCHWAMM-KOMBI

Art.-Nr. 0899700433

EAN 4065746628303

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fahrzeugschwamm Kombi

Art.-Nr. 0899700433

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die professionelle Handwäsche von Fahrzeugen

Der Fahrzeugschwamm Kombi besteht aus zwei unterschiedlichen Oberflächen


  • Die graue Seite ist aus weichem Schaumstoff, der die Schaumbildung fördert und viel Flüssigkeit aufnehmen kann, wodurch sich Verschmutzungen mühelos lösen und sich das Fahrzeug einfach abreinigen lässt.

  • Mit der schwarzen Seite können hartnäckige Verschmutzungen, z.B. Rückstände von Insekten ohne Kraftanstrengung entfernt werden. Die abrasive Seite ist so konzipiert, dass sie schonend zum Lack ist und keine Kratzer hinterlässt.
Hinweis

Nach der Anwendung unter klarem Wasser ausspülen, gut auswringen und an der Luft trocknen lassen.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Fahrzeugschwamm Kombi ist vielseitig einsetzbar und wurde speziell für die Fahrzeugreinigung entwickelt


  • Zwei unterschiedliche Seiten

  • Schaumfördernd

  • Saugstark

  • Lackschonend


Schwamm vor der Anwendung anfeuchten. Dazu in den Wascheimer eintauchen und viel Wasser in den Schwamm aufnehmen, um das Fahrzeug schonend abzureinigen.

Werkstoff

Polyurethan Schaum

Farbe

Anthrazit (Trägermaterial)

Länge x Breite x Höhe

180 x 120 x 60 mm

Länge

180 mm

Breite

120 mm

Höhe

60 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen