Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Fahrzeugreiniger FI-Reiniger

Fahrzeugreiniger FI-Reiniger
REINIG-FZG-IN-FI-1000ML

Art.-Nr. 0890120

EAN 4045989992249

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fahrzeugreiniger FI-Reiniger

Art.-Nr. 0890120
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
  • Reinigt kraftvoll und dennoch schonend
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Sitzbezüge, Nackenstützen, Teppiche, Fahrzeughimmel, Türinnenverkleidungen, Verschmutzungen im Kofferraum usw.

Anleitung

FI-Reiniger einfach aufsprühen, kurz einwirken lassen, dann gelösten Schmutz mit Bürste, Lappen oder Schwamm entfernen.


FI-Reiniger ist verdünnbar bis zu einem Mischverhältnis von 1:10.

Inhalt

1 l

Gebinde

Sprühflasche

Geruch/Duft

Charakteristisch

Farbe

Gelb

Chemische Basis

Nichtionische Tenside

pH-Wert

11,2

Dichte / Bedingung

1,04 g/cm³ / bei 20°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Biologisch abbaubar

Ja

AOX-frei

Nein

Silikonfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen