Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Fahrzeug-Innenraumschutz-Set 5-teilig

Fahrzeug-Innenraumschutz Set 5-teilig im Spender
SHTZBEZUG-SET-PE-5IN1-200STK

Art.-Nr. 0899500051

EAN 4050382124944

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fahrzeug-Innenraumschutz-Set 5-teilig

Art.-Nr. 0899500051
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
Für den Fahrzeuginnenraum bestehend aus Sitzschoner, Fußmatte, Lenkrad-, Schalthebel- und Handbremsen-Schutzfolie

Einfache Handhabung


  • Alle notwendigen Schoner befinden sich auf einem Abriss

  • Einfaches Disponieren, da nur ein Artikel; spart Lagerraum und Spendersysteme

  • Passend für die meisten Pkw-Innenräume

  • Unterstützt die Monteure, die geforderten Qualitätsstandards einzuhalten

  • Alle Schoner befinden sich staubgeschützt im Spenderkarton (L x B x H mm: 720 x 170 x 170)


Sitzschoner und Fußmatte


  • Perfekter Sitz und Anhaftung durch rutschfeste Unterseite

  • Schutz gegen Öl, Schmutz und Wasser


Lenkrad-, Schalthebel- und Handbremsen-Schutzfolie


  • Die Mehrschichtfolie ist besonders rutschfest und anhaftend

  • Hochdehnbare Folie, passt sich elastisch den Formen an

  • Transparentes Material dient zur Erkennung von Symbolen

  • Schützt die Bedienelemente vor Verschmutzung
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Rollenbreite

720 mm

Rollendurchmesser

160 mm

Anzahl Abrisse

200 STK

Anzahl Teile im Sortiment/Set

1000 STK

Schutzelement Länge mm Breite mm Stärke mm
Sitzschoner 1500 880 0,014
Fußmatte 700 510 0,014
Lenkradschoner 490 150 0,025
Schalthebelschoner 150 90 0,025
Bremshebelschoner 150 100 0,025

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen