Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Fahrzeug-Innenraumschoner-Set 5-teilig

Fahrzeug-Innenraumschutz Set 5-tlg. im Polybeutel
SHTZBEZUG-SET-PE-5TLG

Art.-Nr. 0899500004

EAN 4045989892709

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fahrzeug-Innenraumschoner-Set 5-teilig

Art.-Nr. 0899500004

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für den Fahrzeuginnenraum

Einfache Handhabung


  • Alle notwendigen Schoner befinden sich staubgeschützt in einem Polybeutel

  • Einfaches disponieren, da nur ein Artikel; spart Lagerraum und Spendersysteme

  • Passend für die meisten Pkw-Innenräume

  • Unterstützt die Monteure die geforderten Qualitätsstandards einzuhalten


Sitzschoner


Optimale Materialstärke für hohe Reißfestigkeit und Dehnfähigkeit durch Folienstärke von 0,015 mm



Kombi-Fußmatte


  • Kombination aus saugfähigem Papier und beschichteter Unterseite blockt Durchweichen

  • Schutz gegen Öl, Schmutz und Wasser


Lenkrad-, Schalthebel- und Bremshebel-Schoner


  • Besonders guter Sitz durch eingenähte Gummizüge

  • Schützt die Bedienelemente vor Verschmutzung

  • Lenkradschoner für Lenkräder von Ø 350–400 mm
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Abrisse/Set

100 STK

Anzahl Teile im Sortiment/Set

5 STK

Schutzelement Länge mm Breite mm Stärke mm
Sitzschoner 1300 800 0,015
Fußmatte 500 380 0,060
Lenkradschoner 600 100 0,018
Schalthebelschoner 140 130 0,018
Bremshebelschoner 160 70 0,018

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen