Fagyálló ellenőrző műszer Hűtőfolyadékokhoz
Fagyállóvizsgáló hűtőfolyadékhoz
FAGYÁLLÓFOLYADÉK-MÉRŐ
Cikksz. 08536001
EAN 4011231790369
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A hagyományos készülékektől eltérően a méréshez nem szükséges függőlegesen tartani az inga mutatóját.
 - Automatikus hőmérsékleti korrekció
 - Közvetlenül, egyszerűen leolvasható dermedéspont minden hűtőközeg-hőmérséklethez.
 
A mérőkamrának teljesen meg kell telnie folyadékkal, és annak teljesen buborékmentesnek kell lennie. Ezt a ház megfúrásával lehet elérni.
Adatlapok(X)
Min. hőmérsékleti feltételek  | -40 °C  | 
Szívási térfogat  | 52 cm³  | 
Hosszúság  | 155 mm  |