Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Fächerscheibe innengezahnt Form J DIN 6798 Edelstahl. Innengezahnt.

DIN 6798 Edelstahl A4 blank Form J
SHB-FAECH-DIN6798-A4-J-D3,2

Art.-Nr. 0432132

EAN 4050382412577

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fächerscheibe innengezahnt Form J DIN 6798 Edelstahl. Innengezahnt.

Art.-Nr. 0432132

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 6798

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

J

Ausführung

Innengezahnt

Passend für Schraubengewinde

M3

Innendurchmesser (d1)

3,2 mm

Außendurchmesser (d2)

6 mm

Höhe

1,2 mm

Stärke

0,4 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen