Fächerscheibe außengezahnt Form A
DIN 6798 Stahl gelb verzinkt Form A
SHB-FAECH-DIN6798-A-(A2C)-D10,5
Art.-Nr. 0429010
EAN 4011231374798
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 10,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 18 mm |
Höhe (h1) | 2,7 mm |
Stärke (s1) | 0,9 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Form | A |
Ausführung | Außengezahnt |
DIN | 6798 |