Fächerscheibe außengezahnt Form A DIN 6798, Edelstahl A4. Außengezahnt.
DIN 6798 Edelstahl A4 blank Form A
SHB-FAECH-DIN6798-A4-A-D4,3
Art.-Nr. 0432243
EAN 4048539578306
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M4 |
Innendurchmesser (d1) | 4,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 8 mm |
Höhe (h1) | 1,5 mm |
Stärke (s1) | 0,5 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Form | A |
Ausführung | Außengezahnt |
DIN | 6798 |