Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Facsavar Hatlapfejű, DIN 571, acél, tűzihorganyzott

SCR-HEX-DIN571-WO-WS12-(HDG)-7X70

Cikksz. 01927 70

EAN 4047376436367

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Facsavar Hatlapfejű, DIN 571, acél, tűzihorganyzott

Cikksz. 01927 70

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 250 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Tömörfa csatlakozásokhoz

  • A hatlapfejnek köszönhetően jobb erőátvitel a becsavaráskor

  • A facsavar nem vágja, hanem formálja az anyamenetét

  • Az átmérőtől függően előfúrást kell végezni
Megjegyzés

A tűzihorganyzott csavarok kitűnő korrózióállósággal rendelkeznek. A cinkbevonat vastagsága akár tízszer nagyobb lehet, mint a galvanizálással készült bevonaté.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Faszerkezetekhez, kivéve a jóváhagyást igénylő területeket. Alkalmazási területek például: tetőépítés, kocsibeálló építés, belsőépítészet, villanyszerelés, kábelcsatornák dübelekkel összekötve

Útmutató
  • A csavarátmérőtől függően előfúrást kell végezni

  • Acél csatlakozások esetén a fémet a csavarátmérőnek (max. + 1 mm), a fát pedig a csavar magátmérőjének megfelelően kell előfúrni

Névleges átmérő (d)

7 mm

Hosszúság (l)

70 mm

Menethossz (famenet)

42 mm

Fejhossz (k)

5 mm

Külső hajtás (s1)

SW12

Anyag

Acél

Bevonat

Tűzihorganyzott

Fej típusa

Hatlapfejű

Menettípus

Facsavarmenet

Hegy alakja

Hegy

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk