Facsavar, DIN 97 Süllyesztett fejű, hornyos
DIN 97 acél, horganyzott
Cikksz. 01573 20
EAN 4045727677438
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d) | 3 mm |
Hosszúság (l) | 20 mm |
Menethossz (lg) | 12 mm |
Fejátmérő (dh) | 5,6 mm |
Fejhossz (k) | 1,65 mm |
Belső meghajtó | Horony |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Menetkialakítás | Részmenet |
Hegy alakja | Hegy |
RoHS megfelelőség | Igen |