Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Fachboden Basic

Fachboden für Steckregal Basic
FACHBOD-(F.STERGL-BAS)-600MM

Art.-Nr. 0957589008

EAN 4056807492780

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fachboden Basic

Art.-Nr. 0957589008
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
Stabiler Fachboden für mittlere Belastungen zur Erweiterung der Grund- und Anbauregale Basic
  • Stahlfachboden mehrfach gekantet, inklusive 4 Fachbodenträger

  • Kantenhöhe 40 mm mit Systemlochung für weiteres Zubehör

  • Einfache Positionierung durch Fachbodenträger (werkzeuglos montierbar)
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Die mitgelieferten Fachbodenträger auf gewünschter Höhe in die Regalrahmen einhängen und den Fachboden auf die Fachbodenträger einlegen.

Breite

1000 mm

Höhe

40 mm

Tiefe

600 mm

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Verzinkt

Traglast

150 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen