Façade membrane STAMISOL ADVANCED FA POP
Façade membrane STAMISOL ADVANCED FA POP
HOMLOKZ-FÓLIA-STAMISOL-FA-POP-2T-ALPIN




Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kivitel | Öntapadó szalaggal |
Felületsúly m²-enként | 290 g |
Tekercshossz | 26 m |
Tekercsszélesség | 2,5 m |
Felület | 65 m² |
Görgők száma raklaponként | 40 darab |
Anyag | Poliészter filc |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 100 °C |
Vastagság | 0,5 mm |
Alkalmas rögtönzött tetőfedésnek/ideiglenes burkolatnak | 12 Hónap |
UV állóság | Tartós |
Szín | Zöld |
Építőanyag-osztály/feltételek | B-s2, d0 – Nehezen gyúlékony / A DIN EN 13501 előírásaival összhangban |
Levegőréteg vastagság vízgőzdiffúziós egyenérték/feltételek | 0,05 m / A DIN EN 12572 C előírásai szerint |
Vízátfolyással szembeni ellenállás | W1 |
Továbbszakadással szembeni ellenállás (hosszirányú) | 200 N |
Továbbszakadással szembeni ellenállás (keresztirányú) | 180 N |
Hosszirányú húzóerő 50 mm-nél | 280 N |
Keresztirányú húzóerő 50 mm-nél | 280 N |