Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fa spirálfúró, HSS 1/4"-os bitbefogóval, DIN 3126, C alakú

Gépi fa spirálfúró, HSS
SPIRÁLFÚRÓ-FA-HSS-S1/4COL-D5-L85-WL56MM
ZEBRA

Cikksz. 0650010500
EAN 4045727054222

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kiváló minőségű fúrószár fúróhegy-köszörüléssel, nagy teljesítményű gyorsacélból (HSS) 100 Cr6. Teljesíti a pontossággal és élettartammal kapcsolatos legszigorúbb követelményeket.



Kifejezetten kézi fúrógépekben, bittartóval együtt történő használathoz



Rendkívül kis gyári tűrések, pontosan meghatározott felület- és profil minőséggel


Pontosabb fúrás



Tömör anyagból köszörült


  • Pontos fúrás

  • Gyakorlatilag 100%-os központosság

  • Nem válik külön a hatlapú szártól a fúrószár felhevülése esetén


Kúpos csap húzott kivitellel (kúpos csap magassága 0,3–0,5 mm)


Áttöri és átvágja a farostokat még a furat kifúrása előtt.



Rendkívül élesre köszörült vágóélek


Gyors, tiszta fúrás



Dupla éltörés


  • Megakadályozza az átmérő eltéréseket (nincs excentrikus fúrás)

  • Nagyobb stabilitású a fúrókorona
Megjegyzés

Koptató hatású anyagok, pl. műanyag bevonatú raklap anyagok használata esetén rövidebb élettartam várható.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Általánosan használható tömör fában, enyvezett fában, MDF lapokban és forgácslapokban.

Átmérő (Ø)

5 mm

Hosszúság

85 mm

Munkahossz

56 mm

Vágóél anyaga

HSS

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
1/4”-os fúrószár tartó

BITBEFOGÓ-GYCS-1/4-L60MM

ZEBRA
Gyors szerszámcserét biztosító tartó, fúrószárak és bitek használatához optimalizálva (C 6,3, E 6,3 alak és kettős bitek), 1/4"-os hatszög csatlakozással
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk