Fa spirálfúró, HSS 1/4"-os bitbefogóval, DIN 3126, C alakú
Gépi fa spirálfúró, HSS
SPIRÁLFÚRÓ-FA-HSS-S1/4COL-D3-L60-WL23MM
ZEBRA

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kiváló minőségű fúrószár fúróhegy-köszörüléssel, nagy teljesítményű gyorsacélból (HSS) 100 Cr6. Teljesíti a pontossággal és élettartammal kapcsolatos legszigorúbb követelményeket.
Kifejezetten kézi fúrógépekben, bittartóval együtt történő használathoz
Rendkívül kis gyári tűrések, pontosan meghatározott felület- és profil minőséggel
Pontosabb fúrás
Tömör anyagból köszörült
- Pontos fúrás
- Gyakorlatilag 100%-os központosság
- Nem válik külön a hatlapú szártól a fúrószár felhevülése esetén
Kúpos csap húzott kivitellel (kúpos csap magassága 0,3–0,5 mm)
Áttöri és átvágja a farostokat még a furat kifúrása előtt.
Rendkívül élesre köszörült vágóélek
Gyors, tiszta fúrás
Dupla éltörés
- Megakadályozza az átmérő eltéréseket (nincs excentrikus fúrás)
- Nagyobb stabilitású a fúrókorona
Koptató hatású anyagok, pl. műanyag bevonatú raklap anyagok használata esetén rövidebb élettartam várható.
Adatlapok(X)
Általánosan használható tömör fában, enyvezett fában, MDF lapokban és forgácslapokban.
Átmérő (Ø) | 3 mm |
Hosszúság | 60 mm |
Munkahossz | 23 mm |
Vágóél anyaga | HSS |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!