Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fa munkalap műhelykocsikhoz

Műhelykocsi, Basic/Pro fa munkalap
MUNKALAP-FA-SZ.KOCSIHOZ-BAS/PRO

Cikksz. 0962646030

EAN 4062856090457

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Fa munkalap műhelykocsikhoz

Cikksz. 0962646030
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
Basic 8.4/8.8 és Pro 8.4 műhelykocsikhoz
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műhelykocsihoz

Basic 8.8

Szélesség

575 mm

Magasság

20 mm

Mélység

384 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Rendszer-műhelykocsi, PRO 8.4

SZERSZÁMKOCSI-PRO-8.4-7FIÓK-RAL5010

Kompakt, stabil és jól manőverezhető műhelykocsi puha élvédelemmel, négyzet alakú perforációval az oldalán és a tartozékok széles körével
x 1 db
Rendszer-műhelykocsi, PRO 8.4

SZERSZÁMKOCSI-PRO-8.4-8FIÓK-RAL9017

Kompakt, stabil és jól manőverezhető műhelykocsi puha élvédelemmel, négyzet alakú perforációval az oldalán és a tartozékok széles körével
x 1 db
BASIC 8.8 rendszer-műhelykocsi

SZERSZÁMKOCSI-BASIC-8.8-6FIÓK-RAL5010

Tágas és strapabíró műhelykocsi
x 1 db
BASIC 8.8 rendszer-műhelykocsi

SZERSZÁMKOCSI-BASIC-8.8-6FIÓK-RAL7047

Tágas és strapabíró műhelykocsi
x 1 db
BASIC 8.8 rendszer-műhelykocsi

SZERSZÁMKOCSI-BASIC-8.8-7FIÓK-RAL3020

Tágas és strapabíró műhelykocsi
x 1 db
BASIC 8.8 rendszer-műhelykocsi

SZERSZÁMKOCSI-BASIC-8.8-8FIÓK-RAL9017

Tágas és strapabíró műhelykocsi
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk