Összecsukható fa mérőléc
Összecsukható fa mérőléc
COLLSTOK-2M
Cikksz.
0993000050
EAN 4024835557399
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
A mérőeszköz megfelel az EEC 3. pontossági osztálynak
Könnyen leolvasható
Milliméteres beosztás mindkét oldalon a szakasz felső és alsó szélén
Hosszú élettartam és megbízható használat
Robusztus fém csuklópántok stabilan tartják a helyén
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Fa |
Szín | Fehér |
Max. hossz mérési tartomány | 2 m |
Elemhossz (forgáspont) | 200 mm |
Pontossági osztály | III |
Hosszúság (összecsukva) x Szélesség (összecsukva) x Magasság | 240 x 35 x 16 mm |