FT 20 A harmonikaajtó-vasalatok
Harmonikaajtó-készlet, FT 20 A, faajtókhoz
VASALAT 684 563 000-HOZ
Cikksz. 0684563001
EAN 4024835072373
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Vezetés csak a felső egység polcán található
- Nincs vezetősín az alsó talapzaton
- Az ajtó egy szintben záródik az egység talapzatával
- Az ajtók egyszerűen beállíthatók
- Excentrikus magasságállítás: ± 2 mm
- Mélységállítás: 2 mm
- Könnyen méretre vágható, színazonos vezetősín
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
Adatlapok(X)
Balos és jobbos faajtókhoz is használható
![]() | |
Teherbírás | 20 kg |
Max. a következő ajtószélességhez: | 450 mm |
Max. a következő ajtómagassághoz: | 2000 mm |
Magasságállítás | +/- 2 mm |
Anyag | Acél/cinköntvény |
Bevonat | Nikkelezett |
| Az FT 20 A típus terhelhetősége az ajtót a szekrényhez csatlakoztató bútorpántok számától függ. A következő darabszámú 110°-os bútorpántok használatát javasoljuk: | |
| Teherbíró képesség, kg | Csuklók száma |
| 10 | 2 |
| 15 | 3 |
| 20 | 4 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!