Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

FP csatlakozó

FT-összekötő készremunkált elemekhez
CSAVARADAPTER VG-FIX D10MM
ASSY

Cikksz. 016530010
EAN 4050642580480

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Fa/beton kompozit mennyezet gyártásához nedves és száraz eljárással

Előnyök:


  • A teherbírás kb. a négyszerese a hagyományos csavaros fa-beton kompozit változatoknak, lehetővé teszi a beszerelésre fordított idő csökkentését

  • Előre meghatározott becsavarozási szög

  • A mennyezet szerkezetének nagymértékű átfogó merevsége

  • Segítségével nagyobb fesztávolságú vagy nagyobb teherbírású gerenda- és tömör épületfa födémek alakíthatók ki

  • Nem kell engedélyezés, cég által gyártott nagy értékű termék

  • Flexibilisen felhasználható különböző rendszerekben


Kifejezetten száraz, előre gyártott beton elemek felszereléséhez beépített FT összekötőkkel:


  • Nagyon gyors telepítés

  • A kompozit szerkezet már közvetlenül a rögzítés után teljes teherbírással rendelkezik (azonnali kompozit hatás)

  • Nem kell várni a beton megkötésére; folytatni lehet az építési munkákat

  • Nincs szükség eltakarást kívánó elválasztórétegre

  • Minimalizálja a nedvesség behatolását az épületbe, valamint a faanyag duzzadását és zsugorodását
Megjegyzés

Előre gyártott betonelemek esetében:


  • Előre gyártott betonelemek hézagok nélküli egybeépítése a fa mennyezettel, ASSY 4 WH laposfejű csavarok pótlólagos használatával

  • Nyomatékérték ASSYplus VG 4 süllyesztett fejű csavarokhoz: 20 Nm, FT összekötők átmérője: 10 mm

  • A fa mennyezet szerelés utáni zsugorodásának megelőzése érdekében a befejezetlen famennyezetet védeni kell a nedvesség behatolása ellen

  • A felső takarósapka kilazulásának megakadályozása érdekében el kell kerülni a beton nélküli, előszerelt állapotban lévő elem vibrálását/rázkódását

  • Épületfa méretezési szoftver, terhelési táblázatok és részletes megmunkálási utasítások találhatók a honlapon: www.wuerth.de/assy.

ETA-13/0029


Szakértői jelentés (kiadta: Karlsruher Institut für Technologie (KIT)), a beton szilárdságának javításáról (max. 120 mm-ig)

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Alkalmas helyszínen történő felhasználásra nedves betont használó fa/beton mennyezetek szereléséhez, vagy a gyár által (FP) előre gyártott alkatrészek csavarozásához öntött összekötőkkel a megfelelő fa födémrendszerbe. Gerenda- és tömör fa födémekben alkalmazható. Felhasználása engedélyezett az 1. és 2. hasznosítási osztályban (elegendő beton takarással). Lehetséges beton szilárdság: 7 cm-től (szabványos) maximum 12 cm-ig (fa deszkázat).

Talplemez hossza

111 mm

Szélesség

50.0 mm

Magasság

70.0 mm

Anyag

Acél / műanyag

Bevonat

Sima

Tömeg

153 g

Alkatrészek száma

3 darab

Engedély

ETA-13/0029

Használati osztály

1

11 mm-es furatok száma

1 darab

A következő csavarhoz:

ASSYplus VG süllyesztett fejű, átmérő 10 mm

Alkalmazási terület

Fa-beton-kompozit

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
ASSY® 3.0 SK Faszerkezetépítő csavar

CSAV-FA-SK-AW40-(A2L)-8X240/100

ASSY 3.0 SK
A nagy laposfejű ASSY 3.0 SK csavar kifejezetten lépcsőépítéshez/famegmunkáláshoz és ácsmunkákhoz alkalmas. Lépcsőépítésben létrehozott csavarkötésekhez, modulrendszerben készült szerkezetekhez, ácsoláshoz és passzív házak építéséhez.
x 50 db
ASSY® 3.0 SK Faszerkezetépítő csavar

ASSY SK AW50 10X240

ASSY 3.0 SK
A nagy laposfejű ASSY 3.0 SK csavar kifejezetten lépcsőépítéshez/famegmunkáláshoz és ácsmunkákhoz alkalmas. Lépcsőépítésben létrehozott csavarkötésekhez, modulrendszerben készült szerkezetekhez, ácsoláshoz és passzív házak építéséhez.
x 50 db