Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

FORNAX®plus védőszemüveg

Védőszemüveg, FORNAX PLUS
VÉDŐSZEMÜVEG SZÍNTELEN FORNAX PLUS

Cikksz. 0899102242

EAN 4053479675893

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
FORNAX®plus védőszemüveg

Cikksz. 0899102242
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
Maximális védelem innovatív kivitelben

A szem környékének optimális védelme


  • Beépített élvédelemmel

  • Széles látómező a panoráma mezőnek köszönhetően


Különleges lencse technológia kiváló minőségű bevonattal


  • Torzításmentes látás

  • Rendkívül karcolásálló lencsefelület és állandó páramentesítő bevonat belül


Innovatív szemüvegszár technológia


  • A flexibilis kétkomponensű szárak révén nagyon kényelmes

  • A szárak változtatható dőlésszögének köszönhetően rugalmasan állítható

  • Biztonságos illeszkedés anélkül, hogy a bőrbe nyomódna - még hosszú ideig tartó viselés esetében is


Ötletes kivitel


  • A behajtott szárakkal nagyon kompakt

  • Kitűnően használható légzésvédelmi maszkkal együtt
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Biztonsági lencsék színe

Víztiszta

Biztonsági lencsék anyaga

Polikarbonát

UV védelem

400 nm

EN szabvány

166, 170

Mechanikai szilárdság

F (45 m/s)

Biztonsági lencse jelölés

2C-1,2 W 1 FTKN

Terméktömeg (darabonként)

73,800 g

Üvegtábla védőbevonat

Tartósan páramentes belső tér, Rendkívül karcolásálló a külső oldalon

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk