FOGÓKÉSZLET, 4 RÉSZES REDSTRIPE
Fogókészlet 1, 4 db, REDSTRIPE
FOGÓ-KÉSZLET-4DB
Cikksz. 5772101004
EAN 4099618580703
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kombinált fogó
Pontos vágóéllel büszkélkedhet, amely tiszta és könnyed vágást tesz lehetővé puha és kemény anyagoknál egyaránt
Kerek laposfogó
Precíziós csúcsok, nagy hajlítási terhelést és precíz fogást és hajlítást biztosít a szűk helyeken
Oldalvágó
Kemény és lágy huzalok kezelése. Az eltolt élek kényelmes kéz- és csuklótartást biztosítanak, valamint helyet biztosítanak az ujjak számára a szomszédos felületek közelében végzett munka során
Vízpumpafogó
Reteszelős nyomógombbal a gyors használathoz és a véletlen elállítások elkerüléséhez
2 komponensű vegyileg ellenálló nyél
Polipropilén (PP) és hőre lágyuló gumi (TPR) párnázott keveréke. Még zsíros kézzel is jól tapad
Szállítási terjedelem:
- 1 db kombinált fogó, 7 colos
- 1 db oldalvágó csípőfogó, 6 colos
- 1 db hosszúpofás fogó, 8 colos
- 1 db vízpumpafogó, 10 colos
• Kerülje a kábel olyan oldószerekkel vagy vegyszerekkel történő tisztítását, amelyek károsítják az anyagot.
• Balesetveszély miatt soha ne végezzen javításokat szigetelőszalaggal a kábeleken.
• Soha ne használjon sérült fogantyújú fogót, cserélje ki egy újra.
• Szerszám NEM szigetelt kábellel.
• Soha ne használjon fogót kalapácsként az ütésekhez, hogy elkerülje az alkatrészek közötti hézag kialakulását és a pofák eltolódását.
• Ne használja anyák vagy csavarok meghúzására vagy lazítására, mert fennáll a sérülésük veszélye.
• Soha ne használja ezeket a fogókat hálózati munkákhoz, feszültség alatt álló elektromos csatlakozókhoz.
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 4 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 1133,330 g |