FM készülékdoboz, szabványos Kompatibilis a Kaiser bepattintható záródású készülékaljzatokkal
Süllyesztett elosztódoboz, szabványos
SOROLÓDOBOZ 60/42 MM 16/20
Cikksz. 0975010401
EAN 4024835651080
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Négy csavaragy
Adatlapok(X)
![]() | |
Kivitel | Szegpántok nélkül |
Magasság | 42 mm |
Szerelési átmérő (Ø) | 60 mm |
Kábelek/csőbevezetések száma/típusa | 2 EN 16, 5 + 1 EN 20 |
Lángálló | 650 °C |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Anyag | PS – polisztirol |
Halogénmentes | Igen |
Átmérő (Ø) | 60 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!