FM kapcsolódoboz
Elosztódoboz, süllyesztett
KÁBELCSATLAKOZÓ
Cikksz. 097501040
EAN 4011231902434
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Magasság | 40 mm |
Szerelési átmérő (Ø) | 70 mm |
Kábelek/csőbevezetések száma/típusa | 8 + 1 EN 20 |
Lángálló | 650 °C |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Anyag | PS – polisztirol |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!