FLRYY kerek járművezeték PVC köpennyel
Járművezeték, FLRYY kerek kábel
JÁRMKBL-FLRYY-KÖTEG-FEKETE-4X1,5MM2
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Flexibilis és rendkívül módon ellenálló olajjal, nedvességgel és mechanikai terheléssel szemben
- Többszálú és többeres vezetékekből áll, kisfeszültségű alkalmazások széles köréhez
- Névleges feszültség: U ~ = 50 V, U - = 60 VPVC-
- Szilikon-, kadmium- és ólommentes
- Méterben árusítva
A DIN/ISO 6722 szabványnak megfelelően/hozzá hasonlóan
Adatlapok(X)
A pótkocsik, teherautók és más hasonló járművek kisfeszültségű alkalmazásaihoz.
Névleges kábelkeresztmetszet | 4 x 1,5 mm² |
Szín | Barna, Sárga, Fekete, Fehér |
Külső átmérő | 7,3 mm |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -40 eddig: 70 °C |