FLRYY kerek járművezeték PVC köpennyel
Járművezeték, FLRYY kerek kábel
JÁRMKBL-FLRYY-KÖTEG-FEKETE-2X1,5MM2
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Névleges feszültség: U ~ = 50 V, U - = 60 V
- PVC külső köpeny, fekete
- Szilikon-, kadmium és ólommentes
A DIN/ISO 6722 szabványnak megfelelően/hozzá hasonlóan
Adatlapok(X)
Névleges kábelkeresztmetszet | 2 x 1,5 mm² |
Szín | Fekete, Fehér |
Külső átmérő | 6.2 mm |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -40 eddig: 70 °C |