Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

FLRYY kerek járművezeték PVC köpennyel

Járművezeték, FLRYY kerek kábel
JÁRMKBL-FLRYY-KÖTEG-FEKETE-13X1,5MM2

Cikksz. 0770124

EAN 4011231766937

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
FLRYY kerek járművezeték PVC köpennyel

Cikksz. 0770124

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 m

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Jármű csatlakozóvezeték (árnyékolt kábel) a pótkocsik, teherautók és más hasonló járművek kisfeszültségű alkalmazásaihoz
  • Flexibilis és rendkívül módon ellenálló olajjal, nedvességgel és mechanikai terheléssel szemben

  • Többszálú és többeres vezetékekből áll, kisfeszültségű alkalmazások széles köréhez

  • Névleges feszültség: U ~ = 50 V, U - = 60 VPVC-
Megjegyzés
  • Szilikon-, kadmium- és ólommentes

  • Méterben árusítva

A DIN/ISO 6722 szabványnak megfelelően/hozzá hasonlóan

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A pótkocsik, teherautók és más hasonló járművek kisfeszültségű alkalmazásaihoz.

Névleges kábelkeresztmetszet

13 x 1,5 mm²

Szín

Kék, Fehér, Barna, Sárga, Szürke, Zöld, Narancs, Piros, Fekete, Ibolya, Ércszürke, Piros/fehér, Kék-fehér, Sárga-fehér

Külső átmérő

13,0 mm

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-40 eddig: 70 °C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk