FLEXEN zajvédelem
FLEXEN zajvédelem
ZAJSZIGETELŐ-10M-9MMXDN100
Cikksz. 0873100100
EAN 4052712599217
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | Poliészter filc |
Külső réteg anyaga | PE – polietilén |
Szín | Ezüst |
Szigetelőanyag vastagság | 9 mm |
Tekercshossz | 10 m |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -60 eddig: 150 °C |
λ hővezető képessé | 0,031 W/(m*K) |
λ hővezető képesség feltétel | 10 °C-os középhőmérséklet esetén, 2207-P-12 vizsgálati jelentés szerint |
Építőanyag-osztály | B1 – Nehezen gyúlékony |
Építőanyag-osztály feltétel | DIN 4102, P-BRA09-3429113 vizsgálati jelentés szerint |
Korróziós kockázat | Megfelel a követelményeknek |
Korróziós kockázat feltétel | A DIN 1988-200 előírásai szerint |
HT cső hangnyomásszint | 24 dB |
HT cső hangnyomásszint feltételek | 2 liter/másodperc térfogatáramnál, DIN 4109, VDI 4100, a P-BA 152-1/2010 vizsgálati jelentés szerint |
HT/SML csőhöz (DN névleges szélesség) | DN.. 100.. |
Halogénezett habképző szerektől mentes (< 0,1%) | Igen |
Hexabróm-ciklododekántól mentes (< 0,1%) | Igen |
SVHC a REACH előírásai szerint < 0,1% | Igen |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of antimony trioxide ( 0.1 %) | Yes |
Bór-trisz-(2-karboxietil)-foszfin-mentes (< 0,1%) | Igen |
Polibrómozott difenil-éterektől mentes (< 0,1%) | Igen |
Polibrómozott bifenilektől mentes (< 0,1%) | Igen |
Bórvegyületektől mentes (< 0,1%) | Igen |
Ólommentes (< 0,1%) | Igen |
Ónmentes (< 0,1%) | Igen |
Gumiabroncs-szemcséktől mentes | Igen |