FLEXEN® vlna k utěsňování
FLEXEN, vlna k utěsňování
UCPVLNA-10KG
Obj. č. 0874110014
EAN 4024835798112
 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Speciálně vhodné pro utěsnění trubek podléhajících tepelné změně a mechanickému
- pohybu
- Nehořlavost A1 podle normy DIN 4102
- Možnost aplikace až do teploty až do +800 °C
- Teplota tavení od +1 000 °C
Datové listy(X)
Pro použití v rámci systému [D2] + [G] + [J]
- Bobtnavá kabelová izolace [D2]
- Potrubní přepážka E [G]
- Spárovací systém E [J]
- Pro nehořlavé, vodovodní a kanalizační potrubí
- Pro izolaci teplovodního a užitkového vodovodního potrubí, solární instalace, teplovodního a parního potrubí
- Pro těsnění protipožárních skel
| Materiál | Kamenná vlna | 
| Třída / podmínky stavebních hmot | A1 – nehořlavost / Podle normy DIN 4102 | 
| Min. teplota tavení | 1000 °C | 
| Podmínky pro bod tavení | Podle normy DIN 4102 | 
| Max. teplotní podmínky | 800 °C | 
| Bez obsahu hnacích médií z halogenderivátů (< 0,1 %) | Ano | 
| Bez obsahu hexabromcyklododekanu (< 0,1 %) | Ano | 
| SVHC podle nařízení REACH < 0,1 % | Ano | 
| Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes | 
| Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes | 
| Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes | 
| Free of antimony trioxide ( 0.1 %) | Yes | 
| Bez obsahu tris-(2-karboxyethyl)-fosfinu (< 0,1 %) | Ano | 
| Bez obsahu polybromovaných difenyletherů (< 0,1 %) | Ano | 
| Bez obsahu polybromovaných bifenylů (< 0,1 %) | Ano | 
| Bez obsahu sloučenin boru (< 0,1 %) | Ano | 
| Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Ano | 
| Bez obsahu cínu (< 0,1 %) | Ano | 
| Bez zbytků granulí pneumatik | Ano |