FLEXEN® tömítőgyapot
FLEXEN tömítőgyapot
TÖMÍTŐGYAPOT-10KG
Cikksz. 0874110014
EAN 4024835798112
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kifejezetten alkalmas a hőváltozásnak és mechanikai mozgásnak kitett csövek
- tömítésére
- A1 nem gyúlékony a DIN 4102 szerint
- Alkalmazási hőmérséklet-tartomány: +800 °C-ig
- Olvadási hőmérséklet: +1000 °C-tól
Adatlapok(X)
[D2]+[G] +[J] rendszerekben való használatra
- Hőre duzzadó kábelszigetelés [D2]
- Csőátvezetés, E [G]
- Fugatömítő rendszer, E [J]
- Nem éghető, víz- és csatornavezetékekhez
- Fűtővíz- és közüzemi vízvezetékek, napelemek, melegvíz- és gőzvezetékek szigetelésére
- Tűzgátló üveg tömítéséhez
Anyag | Kőzetgyapot |
Építőanyag-osztály/feltételek | A1 – Nem gyúlékony / A DIN 4102 előírásaival összhangban |
Min. olvadási hőmérséklet | 1000 °C |
Olvadáspont feltétel | A DIN 4102 előírásaival összhangban |
Max. hőmérsékleti feltételek | 800 °C |
Halogénezett habképző szerektől mentes (< 0,1%) | Igen |
Hexabróm-ciklododekántól mentes (< 0,1%) | Igen |
SVHC a REACH előírásai szerint < 0,1% | Igen |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of antimony trioxide ( 0.1 %) | Yes |
Bór-trisz-(2-karboxietil)-foszfin-mentes (< 0,1%) | Igen |
Polibrómozott difenil-éterektől mentes (< 0,1%) | Igen |
Polibrómozott bifenilektől mentes (< 0,1%) | Igen |
Bórvegyületektől mentes (< 0,1%) | Igen |
Ólommentes (< 0,1%) | Igen |
Ónmentes (< 0,1%) | Igen |
Gumiabroncs-szemcséktől mentes | Igen |