Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

FLEXEN® szigetelőlap, Plus S2, folytonos csőszigetelő tekercs

FLEXEN szigetelőlap, Plus S2, végtelenített cső
GUMITÖMLŐ-PLUS-ENDL-1-8,5X22

Cikksz. 5258701022
EAN 4049557945682

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
FLEXEN® szigetelőlap, Plus S2, folytonos csőszigetelő tekercs

Cikksz. 5258701022

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 32 m

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Alacsony füstsűrűség, gyulladásgátló
  • Magas páradiffúziós ellenállás

  • Alacsony hővezetés

  • Rendkívül rugalmas
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Szigeteléshez: hűtő-/klímaberendezésekhez

Anyag

Szintetikus kaucsuk alapú zárt cellás habanyag

Szín

Antracit

Szigetelőanyag vastagsága x Csőátmérő

8,5 x 22 mm

Tömlőhossz

32 m

Szigetelési vastagság tartománya

Szigetelőréteg vastagsága 1

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-50 eddig: 110 °C

λ hővezető képessé

0,034 W/(m*K)

λ hővezető képesség feltétel

10 °C-on, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667

Min. vízgőzdiffúziós ellenállási tényező érték, µ

10000

Vízgőzdiffúziós ellenállás feltételei

A DIN EN 13469/DIN 12667 előírásai szerint

Építőanyag-osztály, tömlő

BL-s2, d0 – Nehezen gyúlékony

Építőanyag-osztály feltétel

A DIN EN 13501 előírásaival összhangban

Halogénezett habképző szerektől mentes (< 0,1%)

Igen

Hexabróm-ciklododekántól mentes (< 0,1%)

Igen

SVHC a REACH előírásai szerint < 0,1%

Igen

Klórozott paraffinoktól mentes (< 0,1%)

Igen

Bór-trisz-(2-karboxietil)-foszfin-mentes (< 0,1%)

Igen

Polibrómozott difenil-éterektől mentes (< 0,1%)

Igen

Polibrómozott bifenilektől mentes (< 0,1%)

Igen

Bórvegyületektől mentes (< 0,1%)

Igen

Ólommentes (< 0,1%)

Igen

Ónmentes (< 0,1%)

Igen

Gumiabroncs-szemcséktől mentes

Igen

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Természetes kaucsuk tekercselőszalag, antracit FLEXEN® szigetelőlaphoz

GUMI-TEK.SZALAG-FEKETE-50MMX15MX3MM

x 12 db
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
K hűtőcső-bilincs fixen integrált szigetelő betéttel

BILINCS-HŐSZIGETELT-K-14X22MM

Keményhabból egy teherelosztó panellel és természetes kaucsuk burkolattal
x 16 db
K Plus hűtőcső-bilincs külön szigetelő komponenssel

HŰTŐ-BILINCS-(K-PLUS)-2-22MM

Keményhabból természetes kaucsukkal a csőbilincs végein és szilárd külső héjjal, öntapadós bevonattal
x 20 db